Eriks

Pignon ASA35A-1 Z=38 préalés

  • ERIKS:14433920
  • Fabricant:8054652023414
Image 1
Ajouter à la liste

15,33 €/ Unitéhors TVA

18,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
38
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
115.34 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1