Eriks

Pignon ASA25A-1 Z=27 préalés

  • ERIKS:14432843
  • Fabricant:8054652011442
Image 1
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Nombre des dents
27
Pas
6.35 mm
Pas
1/4 in
Cercle de perçage
54.69 mm
Diamètre extérieur
56.6 mm
Largeur de denture simple
2.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1