Eriks

Pignon ASA120A-1 Z=19 préalés

  • ERIKS:14434014
  • Fabricant:8054652024350
Image 1
Ajouter à la liste

91,38 €/ Unitéhors TVA

110,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
19
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
231.49 mm
Diamètre extérieur
245.5 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1