Eriks

Pignon ASA120A-1 Z=15 préalés

  • ERIKS:14434013
  • Fabricant:8054652024343
Image 1
Ajouter à la liste

83,45 €/ Unitéhors TVA

100,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
15
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
183.26 mm
Diamètre extérieur
197 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1