Eriks

Pignon ASA120A-1 Z=10 préalés

  • ERIKS:14434008
  • Fabricant:8054652024299
Image 1
Ajouter à la liste

35,33 €/ Unitéhors TVA

42,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
10
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
123.29 mm
Diamètre extérieur
137 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1