Eriks

Pignon ASA100A-2 Z=15 préalés

  • ERIKS:14434113
  • Fabricant:8054652025401
Image 1
Ajouter à la liste

110,95 €/ Unitéhors TVA

134,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Nombre des dents
15
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
152.72 mm
Diamètre extérieur
167.7 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1