Eriks

Pignon ASA100A-2 Z=14 préalés

  • ERIKS:14434112
  • Fabricant:8054652025395
Image 1
Ajouter à la liste

97,81 €/ Unitéhors TVA

118,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Nombre des dents
14
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
142.68 mm
Diamètre extérieur
157.6 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1