Eriks

Pignon 80-2 Z=45 préalés Gehard

  • ERIKS:23546843
Image 1
Ajouter à la liste

702,58 €/ Unitéhors TVA

850,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Nombre des dents
45
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
364.12 mm
Diamètre extérieur
377.9 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
80 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Largeur de denture double
43.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1