283,36 €/ Unitéhors TVA
342,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA80A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA80A-2 |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 170.43 mm |
Diamètre extérieur | 182 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 129 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 14.6 mm |
Largeur de denture double | 43.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |