Eriks

Pignon 80-2 Z=15 préalés Gehard

  • ERIKS:23546026
Image 1
Ajouter à la liste

141,39 €/ Unitéhors TVA

171,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Nombre des dents
15
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
122.17 mm
Diamètre extérieur
133.7 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
96 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Largeur de denture double
43.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1