177,14 €/ Unitéhors TVA
214,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA80A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA80A-1 |
Nombre des dents | 39 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 236.75 mm |
Diamètre extérieur | 245.1 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 115 mm |
Largeur totale | 50 mm |
Largeur de denture simple | 14.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |