Eriks

Pignon 80-1 Z=24 préalés Gehard

  • ERIKS:23546360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,36 €/ Unitéhors TVA

112,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
24
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
145.94 mm
Diamètre extérieur
154.3 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1