Eriks

Pignon 80-1 Z=18 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,80 €/ Unitéhors TVA

78,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
18
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
146.28 mm
Diamètre extérieur
157.8 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1