Eriks

Pignon 80-1 Z=15 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,24 €/ Unitéhors TVA

59,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
15
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
122.17 mm
Diamètre extérieur
133.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
92 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1