Eriks

Pignon 80-1 Z=13 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,54 €/ Unitéhors TVA

52,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
13
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
106.12 mm
Diamètre extérieur
117.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
78 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1