Eriks

Pignon 80-1 Z=12 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,32 €/ Unitéhors TVA

47,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
12
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
98.14 mm
Diamètre extérieur
109.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
69 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1