Eriks

Pignon 80-1 Z=11 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,55 €/ Unitéhors TVA

43,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
11
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
90.14 mm
Diamètre extérieur
101.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
61 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1