Eriks

Pignon 80-1 Z=10 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,01 €/ Unitéhors TVA

37,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Nombre des dents
10
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
82.19 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
14.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1