Eriks

Pignon 60-2 Z=9 préalés Gehard

  • ERIKS:23547078
Image 1
Ajouter à la liste

57,23 €/ Unitéhors TVA

69,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
9
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
55.7 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
37 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1