407,73 €/ Unitéhors TVA
493,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA60A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA60A-2 |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 363.99 mm |
Diamètre extérieur | 375 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 140 mm |
Largeur totale | 65 mm |
Largeur de denture simple | 11.6 mm |
Largeur de denture double | 34.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |