Eriks

Pignon 60-2 Z=35 préalés Gehard

  • ERIKS:23546674
Image 1
Ajouter à la liste

236,96 €/ Unitéhors TVA

286,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
35
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
212.52 mm
Diamètre extérieur
220.9 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1