Eriks

Pignon 60-2 Z=27 préalés Gehard

  • ERIKS:23546462
Image 1
Ajouter à la liste

208,83 €/ Unitéhors TVA

252,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
27
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
164.09 mm
Diamètre extérieur
172.4 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1