Eriks

Pignon 60-2 Z=16 préalés Gehard

  • ERIKS:23546061
Image 1
Ajouter à la liste

76,69 €/ Unitéhors TVA

92,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
16
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
97.65 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
77 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1