Eriks

Pignon 60-2 Z=11 préalés Gehard

  • ERIKS:23545875
Image 1
Ajouter à la liste

59,42 €/ Unitéhors TVA

71,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Nombre des dents
11
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
67.61 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
47 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Largeur de denture double
34.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1