Eriks

Pignon 60-1 Z=34 préalés Gehard

  • ERIKS:23546647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,14 €/ Unitéhors TVA

92,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
34
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
206.46 mm
Diamètre extérieur
214.8 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1