Eriks

Pignon 60-1 Z=29 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,13 €/ Unitéhors TVA

76,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
29
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
176.19 mm
Diamètre extérieur
184.5 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1