Eriks

Pignon 60-1 Z=20 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,92 €/ Unitéhors TVA

54,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
20
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
121.78 mm
Diamètre extérieur
130.1 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1