Eriks

Pignon 60-1 Z=19 préalés Gehard

  • ERIKS:23546178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,14 €/ Unitéhors TVA

44,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
19
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
115.75 mm
Diamètre extérieur
124.1 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1