Eriks

Pignon 60-1 Z=14 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,28 €/ Unitéhors TVA

30,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
85.61 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
64 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1