Eriks

Pignon 60-1 Z=10 préalés Gehard

  • ERIKS:23545826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Nombre des dents
10
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
61.4 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
42 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
11.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1