Eriks

Pignon 50-2 Z=32 préalés Gehard

  • ERIKS:23546607
Image 1
Ajouter à la liste

174,97 €/ Unitéhors TVA

211,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Nombre des dents
32
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
161.95 mm
Diamètre extérieur
168.9 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
117 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Largeur de denture double
26.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1