Eriks

Pignon 50-2 Z=30 préalés Gehard

  • ERIKS:23546559
Image 1
Ajouter à la liste

140,19 €/ Unitéhors TVA

169,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Nombre des dents
30
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
151.87 mm
Diamètre extérieur
158.8 mm
Prealésage
19 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Largeur de denture double
26.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1