Eriks

Pignon 50-2 Z=29 préalés Gehard

  • ERIKS:23546521
Image 1
Ajouter à la liste

142,96 €/ Unitéhors TVA

172,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Nombre des dents
29
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
146.84 mm
Diamètre extérieur
153.7 mm
Prealésage
19 mm
Diamètre de moyeu
115 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Largeur de denture double
26.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1