Eriks

Pignon 50-1 Z=57 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,01 €/ Unitéhors TVA

98,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Nombre des dents
57
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
288.18 mm
Diamètre extérieur
296.6 mm
Prealésage
19 mm
Diamètre de moyeu
83 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1