Eriks

Pignon 50-1 Z=21 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,01 €/ Unitéhors TVA

37,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Nombre des dents
21
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
106.52 mm
Diamètre extérieur
113.4 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
75 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1