Eriks

Pignon 50-1 Z=15 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
76.36 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
57 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1