Eriks

Pignon 50-1 Z=13 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,07 €/ Unitéhors TVA

18,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Nombre des dents
13
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
66.32 mm
Diamètre extérieur
73.2 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
47 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
8.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1