Eriks

Pignon 40-2 Z=9 préalés Gehard

  • ERIKS:23547076
Image 1
Ajouter à la liste

26,47 €/ Unitéhors TVA

32,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
9
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
37.13 mm
Diamètre extérieur
43.2 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
24 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1