Eriks

Pignon 40-2 Z=45 préalés Gehard

  • ERIKS:23546837
Image 1
Ajouter à la liste

170,28 €/ Unitéhors TVA

206,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
45
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
182.06 mm
Diamètre extérieur
189 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1