Eriks

Pignon 40-2 Z=29 préalés Gehard

  • ERIKS:23546519
Image 1
Ajouter à la liste

85,76 €/ Unitéhors TVA

103,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
29
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
117.46 mm
Diamètre extérieur
123.6 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1