84,24 €/ Unitéhors TVA
101,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA40A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA40A-2 |
Nombre des dents | 27 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 109.4 mm |
Diamètre extérieur | 115.5 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 85 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Largeur de denture double | 21.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |