Eriks

Pignon 40-2 Z=12 préalés Gehard

  • ERIKS:23545904
Image 1
Ajouter à la liste

29,71 €/ Unitéhors TVA

35,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Nombre des dents
12
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
49.07 mm
Diamètre extérieur
55.2 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
35 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Largeur de denture double
21.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1