Eriks

Pignon 40-1 Z=33 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,88 €/ Unitéhors TVA

47,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
33
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
133.6 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Prealésage
13 mm
Diamètre de moyeu
68 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1