Eriks

Pignon 40-1 Z=31 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,72 €/ Unitéhors TVA

38,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
31
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
125.54 mm
Diamètre extérieur
131.6 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1