Eriks

Pignon 40-1 Z=30 préalés Gehard

  • ERIKS:23546556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,49 €/ Unitéhors TVA

35,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
30
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
121.5 mm
Diamètre extérieur
127.6 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1