Eriks

Pignon 40-1 Z=13 préalés Gehard

  • ERIKS:23545940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,18 €/ Unitéhors TVA

13,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
13
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
53.06 mm
Diamètre extérieur
59.2 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
37 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1