Eriks

Pignon 40-1 Z=11 préalés Gehard

  • ERIKS:23545870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Nombre des dents
11
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
45.07 mm
Diamètre extérieur
51.2 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
29 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1