Eriks

Pignon 35-2 Z=9 préalés Gehard

  • ERIKS:23547074
Image 1
Ajouter à la liste

26,47 €/ Unitéhors TVA

32,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Nombre des dents
9
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
27.85 mm
Diamètre extérieur
31.5 mm
Prealésage
8 mm
Diamètre de moyeu
18 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Largeur de denture double
14.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1