Eriks

Pignon 35-2 Z=45 préalés Gehard

  • ERIKS:23546835
Image 1
Ajouter à la liste

170,28 €/ Unitéhors TVA

206,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Nombre des dents
45
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
136.55 mm
Diamètre extérieur
142 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
88 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Largeur de denture double
14.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1