129,56 €/ Unitéhors TVA
156,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA35A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA35A-2 |
Nombre des dents | 35 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 106.26 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 80 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 4.3 mm |
Largeur de denture double | 14.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |